Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro164.2 mm
- Exterior Diámetro175.6 mm
Detalles
- Detalles adicionalesNo se recomienda su uso en aminas
- Sección transversal5.7 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.13 mm
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-1.3 mm
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperatura0F a 600F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®
- Aplicación típicaSemicon, procesamiento químico
Descripción general
- Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura