Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.612 pulg.
- Exterior Diámetro0.818 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesun producto negro dirigido específicamente a aplicaciones de CVD metálicas. Ofrece una estabilidad térmica excepcional, una desgasificación muy baja y excelentes propiedades de compresión. Kalrez® 7075UP presenta una excelente retención de la fuerza de sellado, tiene buenas propiedades mecánicas y es muy adecuado para aplicaciones de sellado tanto estáticas como dinámicas.
- Sección transversal0.103 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.009 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaHasta 620F
- Nombre comercial/de marcaKalrez®
- Serie tipoKalrez®
- Aplicación típicaAplicaciones de CVD de metal
Descripción general
- Desgasificación muy baja | Excelente resistencia a ClF3 | Excelentes propiedades del equipo de compresión (bajas) | Excelentes propiedades de retención de la fuerza de sellado | Excelente respuesta a los efectos del ciclo de temperatura