Motion
K121-6230

DICHTOMATIK
K121-6230

AS568-121 Junta tórica DUPONT KALREZ 6230
Artículo MI #08019115
No. Fabricante K121-6230
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K121-6230

AS568-121 Junta tórica DUPONT KALREZ 6230
Artículo MI #08019115
No. Fabricante K121-6230
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.049 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.255 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con la FDA
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    Hasta 500F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Farmacéutica y alimentaria

Descripción general

Descripción del fabricante
75074606 AS568-121 DUPONT KALREZ 6230
  • Un producto negro que proporciona una resistencia química superior y baja contaminación de los extraíbles en aplicaciones farmacéuticas y de manipulación de alimentos donde se requiere el cumplimiento de la FDA. Las piezas de DuPont ℮ Kalrez® 6230/6230A son especialmente adecuadas para sistemas de agua para inyección (WFI), limpieza con vapor in situ (SIP) y otros sistemas críticos. Las piezas Kalrez° 6230/6230A son térmicamente estables hasta 260°C (500°F), lo que permite su uso en procesos de esterilización de fase II, donde otros elastómeros pierden su capacidad de sellado