Motion
K125-8375

DICHTOMATIK
K125-8375

AS568-125 Junta tórica DUPONT KALREZ 8375
Artículo MI #08019146
No. Fabricante K125-8375
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K125-8375

AS568-125 Junta tórica DUPONT KALREZ 8375
Artículo MI #08019146
No. Fabricante K125-8375
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.505 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.012 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
75074637 AS568-125 DUPONT KALREZ 8375

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron