Motion
75075098

DICHTOMATIK
75075098

AS568-226 Junta tórica DUPONT KALREZ 6380
Artículo MI #08019544
No. Fabricante 75075098
Precio335.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75075098

AS568-226 Junta tórica DUPONT KALREZ 6380
Artículo MI #08019544
No. Fabricante 75075098
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
Precio335.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.984 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.262 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.018 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
75075098 AS568-226 DUPONT KALREZ 6380