Motion
75075212

DICHTOMATIK
75075212

AS568-241 Junta tórica DUPONT KALREZ 0090
Artículo MI #08019645
No. Fabricante 75075212
Precio689.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75075212

AS568-241 Junta tórica DUPONT KALREZ 0090
Artículo MI #08019645
No. Fabricante 75075212
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
Precio689.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.859 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.137 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    cumple con NORSOK-M-710 REV 2
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    95 Durómetro
  • Dureza
    95 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.028 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    -5.8 F a 482 F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Herramientas y equipos de petróleo y gas, equipos industriales, bombas y válvulas

Descripción general

Descripción del fabricante
75075212 AS568-241 DUPONT KALREZ 0090
  • Excelente resistencia a la extrusión y rápida descompresión de gas