Motion
75075244

DICHTOMATIK
75075244

AS568-247 Junta tórica DUPONT KALREZ 0090
Artículo MI #08019677
No. Fabricante 75075244
Precio843.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75075244

AS568-247 Junta tórica DUPONT KALREZ 0090
Artículo MI #08019677
No. Fabricante 75075244
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
Precio843.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.609 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.887 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    cumple con NORSOK-M-710 REV 2
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    95 Durómetro
  • Dureza
    95 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.030 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    -5.8 F a 482 F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Herramientas y equipos de petróleo y gas, equipos industriales, bombas y válvulas

Descripción general

Descripción del fabricante
75075244 AS568-247 DUPONT KALREZ 0090
  • Excelente resistencia a la extrusión y rápida descompresión de gas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good