Motion
K25013-1050LF

DICHTOMATIK
K25013-1050LF

13 MM ID X 4 MM CS DUPONT KALREZ 1050LF Junta tórica
Artículo MI #08019695
No. Fabricante K25013-1050LF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K25013-1050LF

13 MM ID X 4 MM CS DUPONT KALREZ 1050LF Junta tórica
Artículo MI #08019695
No. Fabricante K25013-1050LF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    21 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda su uso en ácidos orgánicos o inorgánicos a altas temperaturas
  • Sección transversal
    4 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Durómetro
    82 Durómetro
  • Dureza
    82 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.2 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    hasta 550F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Industrias de procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75075265 13MM ID X 4MM CS DUPONT KALREZ
  • Buena para el agua y el vapor, excelente resistencia a las aminas.