Motion
EKS-510-T  86459 INTERCAMBIADOR DE CALOR 10HP

THERMAL TRANSFER PROD LTD
EKS-510-T 86459 HEAT EXCHANGER 10HP

86459 INTERCAMBIADOR DE CALOR 10HP
Artículo MI #08024397
No. Fabricante EKS-510-T 86459 HEAT EXCHANGER 10HP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
EKS-510-T 86459 HEAT EXCHANGER 10HP

86459 INTERCAMBIADOR DE CALOR 10HP
Artículo MI #08024397
No. Fabricante EKS-510-T 86459 HEAT EXCHANGER 10HP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Serie
    EKS
  • Material del tubo
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
86459 INTERCAMBIADOR DE CALOR 10HP
  • Tamaño compacto
  • Diseño de paquete con aletas de alta eficiencia
  • Tamaño de tubo de 3/16"
  • Eliminación de calor hasta 400 HP (300 KW)
  • Caudales de aceite de hasta 80 GPM (300 L/MIN)
  • Conexiones de aceite grandes para una restricción de flujo de entrada y salida mínima
  • Tapones de extremo extraíbles para facilitar la limpieza de los tubos
  • Soportes de montaje diseñados para que la nevera pueda girarse en incrementos de 90°
  • Clasificaciones de alta presión