Motion
88913
Linterna LED Vantage 180X para bomberos en ángulo recto montada en casco
Artículo MI #08029056
No. Fabricante 88913
Precio169.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED Vantage 180X para bomberos en ángulo recto montada en casco
Artículo MI #08029056
No. Fabricante 88913

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    5.2 pulg.
  • Peso
    5.9 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7200 cd
  • Emisión de luz completa
    250 lm (alto), 100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    5 horas (alto), 15 horas
  • Características y beneficios
    • 250 lúmenes y haz de 170 metros de altura • Se adapta tanto a cascos de estilo moderno como tradicional, ya sea por encima o por debajo de la visera • Construcción de nylon resistente a los impactos • Gancho de sujeción del equipo • Luz trasera LED azul para que puedas verte desde atrás • Cabezal giratorio para uso en ángulo recto • Clasificación impermeable IPX7
  • Incluye
    (1) paquete de baterías SL-B26 , soporte para casco, llave hexagonal
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926889132
  • Salida de luz máxima
    250 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    15 horas
  • Modelo
    Portátil, soporte para casco o linterna de ángulo recto
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • UPC_NO
    080926889132
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88913 01 VANTAGE 180X USB CAJA DE MADERA
  • 250 lúmenes y haz de 170 metros en altura
  • Se adapta tanto a cascos de estilo moderno como tradicional, ya sea por encima o por debajo del ala
  • Construcción de nailon resistente a los impactos
  • Gancho de sujeción del engranaje de la tapa
  • Luz trasera LED azul para que pueda verse desde atrás
  • Cabezal giratorio para uso en ángulo recto
  • Clasificación de resistencia al agua IPX7