Motion
TKSA 71/PRO

SKF
TKSA 71/PRO

"Herramienta de alineación" - Herramienta de alineación
Artículo MI #08029743
No. Fabricante TKSA 71/PRO
Precio26,833.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TKSA 71/PRO

"Herramienta de alineación" - Herramienta de alineación
Artículo MI #08029743
No. Fabricante TKSA 71/PRO
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
Su precio$26,833.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    150 mm
  • Peso
    27.3 lb

Detalles

  • Aplicación
    Ejes verticales | Trenes mecánicos | Ejes espaciadores | Pie suave | Valores
  • Incluye
    Juego de 2 soportes de eje con cadenas de 480 mm (18.9 pulg.) y varillas roscadas de 80 mm (3.2 pulg.) e imanes | Juego de 8 varillas de extensión roscadas de 120 mm (4.7 pulg.) | Juego de 2 cadenas de extensión de 1 m (3.3 pies) | Juego de 2 bases magnéticas | Juego de 2 soportes deslizantes | Juego de 2 soportes de compensación de 50 mm (2 pulg.) | Cable de carga micro USB a USB dividido | Juego de 2 almohadillas de carga inalámbricas | Cinta de medición | Certificado de calibración y conformidad | Guía de inicio rápido | Estuche de carro
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Plástico para PC/ABS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 45 °C
  • Tipos de productos
    Herramienta de alineación

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE ALINEACIÓN DE EJE TKSA 71/PRO