Motion
34-900/l
Guantes de nylon de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #08037748
No. Fabricante 34-900/L
Precio5.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nylon de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #08037748
No. Fabricante 34-900/L
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
Precio5.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones que requieren un alto grado de destreza y sensibilidad. Ideal para manipular piezas y componentes aceitosos pequeños, montaje general, mecanizado, microingeniería, componentes automotrices, pintura, horticultura y mantenimiento.
  • Cobertura del revestimiento
    Nitrilo en espuma
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Microespuma
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones que requieren un alto grado de destreza y sensibilidad. Ideal para manipular piezas y componentes aceitosos pequeños, montaje general, mecanizado, microingeniería, componentes automotrices, pintura, horticultura y mantenimiento.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    3121
  • Patrón de agarre
    Negro
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314065101
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314065101

Descripción general

Descripción del fabricante
34-900/L G-TEK MAXI-FOAM GLOVE BLK/GRY
  • Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Exterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • 100 % sin silicona
  • Superficie del guante diseñada para "canalizar" el aceite para proporcionar un mejor agarre
  • El revestimiento ligero proporciona una mayor flexibilidad y destreza
  • El paso mínimo reduce la irritación y aumenta los niveles de comodidad
  • Diseñado para producir un mínimo de pelusa y polvo
  • Combinación de color oscuro diseñada para mantener el guante "más limpio" durante más tiempo
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (34-900V)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"