Motion
EYSG4AME20
Válvula de bola del actuador eléctrico DynaMatic serie EYSG: acero inoxidable de tres vías roscado
Artículo MI #08041855
No. Fabricante EYSG4AME20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola del actuador eléctrico DynaMatic serie EYSG: acero inoxidable de tres vías roscado
Artículo MI #08041855
No. Fabricante EYSG4AME20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA DE EYSG4AME203/4" DE SS
  • Cuerpos y reborde de acero inoxidable 316
  • Puerto estándar
  • Válvula de bola del desviador con patrón en “L” de 3 vías
  • Extremos roscados hembra NPT
  • Juntas de vástago Viton
  • Montaje directo ISO 5211
  • Predimensionado para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero
  • Disponible con 115V CA, 220V CA, 24V CA, 24V CC y 12V CC
  • Fabricante: controles DynaQuip