Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.586 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena35 / 3/8 pulg.
- Anchura interior0.184 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.343 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.051 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606