Motion
4S12BT12
Accesorios de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S macho BSPT recto - Acero al carbono
Artículo MI #08051389
No. Fabricante 4S12BT12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 4S macho BSPT recto - Acero al carbono
Artículo MI #08051389
No. Fabricante 4S12BT12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.840 pulg.
  • Longitud
    3.310 pulg.
  • Longitud total
    3.310 pulg.
  • Peso
    0.65 lb
  • Ancho
    1.840 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    R3/4-14
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S12BT12FTNG (PERM.) 4SPIRAL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera