Motion
4S12DS8
Conectores de manguera de engaste hembra giratorio DIN 24 serie 4S - Material de acero
Artículo MI #08051398
No. Fabricante 4S12DS8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conectores de manguera de engaste hembra giratorio DIN 24 serie 4S - Material de acero
Artículo MI #08051398
No. Fabricante 4S12DS8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    24 mm
  • Altura
    1.340 pulg.
  • Longitud
    2.460 pulg.
  • Longitud total
    2.460 pulg.
  • Peso
    0.39 lb
  • Ancho
    1.340 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    M24X1.5
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
4S12DS8FTNG (PERM), 4-SPRL
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera