Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 119 mm
- Altura1.340 pulg.
- Longitud2.280 pulg.
- Longitud total2.280 pulg.
- Peso0.30 lb
- Ancho1.340 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 1M24X1.5
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera