Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.480 pulg.
- Diámetro interior0.560 pulg.
- Longitud3.050 pulg.
- Longitud total3.050 pulg.
- Peso0.84 lb
- Ancho1.480 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-3/16-12
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Montaje rápido y sencillo
- La tecnología DURA-SEALTM elimina las fugas de enfriamiento del conjunto de manguera, al tiempo que prolonga la vida útil del conjunto de manguera, reduciendo el tiempo de inactividad del equipo
- Proporciona un montaje más fiable/seguro a la vez que reduce los costes de desecho al montar la manguera y el accesorio incorrectos
- El sistema fácil de usar ayuda al ensamblador a identificar rápida y fácilmente la manguera y el accesorio correctos que se deben engarzar juntos
- DURA-KOTETM ofrece el triple de protección contra la corrosión en los accesorios de acero al carbono en comparación con los accesorios de manguera de la competencia