Motion
4S16FH20
Eaton Aeroquip serie 4S , código de brida dividida 62 - Acero al carbono
Artículo MI #08051467
No. Fabricante 4S16FH20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 4S , código de brida dividida 62 - Acero al carbono
Artículo MI #08051467
No. Fabricante 4S16FH20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1.880 pulg.
  • Altura
    2.460 pulg.
  • Diámetro interior
    0.990 pulg.
  • Longitud
    4.870 pulg.
  • Longitud total
    4.870 pulg.
  • Peso
    1.75 lb
  • Ancho
    2.460 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4S16FH20FTNG (PERM), 4-SPRL,
  • DURA-KOTETM ofrece el triple de protección contra la corrosión en los accesorios de acero al carbono en comparación con los accesorios de manguera de la competencia
  • El sistema fácil de usar ayuda al ensamblador a identificar rápida y fácilmente la manguera y el accesorio correctos que se deben engarzar juntos
  • La tecnología DURA-SEALTM elimina las fugas de enfriamiento del conjunto de manguera, al tiempo que prolonga la vida útil del conjunto de manguera, reduciendo el tiempo de inactividad del equipo
  • Montaje rápido y sencillo
  • Proporciona un montaje más fiable/seguro a la vez que reduce los costes de desecho al montar la manguera y el accesorio incorrectos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good