Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.250 pulg.
- Diámetro interior0.340 pulg.
- Longitud4.690 pulg.
- Longitud total4.690 pulg.
- Peso0.49 lb
- Ancho1.750 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- El sistema fácil de usar ayuda al ensamblador a identificar rápida y fácilmente la manguera y el accesorio correctos que se deben engarzar juntos.
- DURA-KOTETM ofrece el triple de protección contra la corrosión en los accesorios de acero al carbono en comparación con los accesorios de manguera de la competencia.
- La tecnología DURA-SEALTM elimina las fugas de enfriamiento del conjunto de manguera, al tiempo que prolonga la vida útil del conjunto de manguera, reduciendo el tiempo de inactividad del equipo.
- Proporciona un ensamblaje más confiable/seguro al tiempo que reduce los costos de desechos al ensamblar la manguera y el accesorio incorrectos.
- Montaje rápido y sencillo