Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Altura5.790 pulg.
- Diámetro interior1.224 pulg.
- Longitud9.160 pulg.
- Diámetro exterior0.889 pulg.
- Longitud total9.160 pulg.
- Peso5.16 lb
- Ancho2.820 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Rosca del extremo 1G1 1/2-11
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4S24BFB24FTNG (PERM) 4-SPRL
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera