Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 124 mm
- Altura1.970 pulg.
- Diámetro interior0.264 pulg.
- Longitud2.670 pulg.
- Longitud total2.670 pulg.
- Peso0.24 lb
- Ancho1.160 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Rosca del extremo 1M20X1.5
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera