Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 113/16 pulg.
- Altura1.480 pulg.
- Longitud2.540 pulg.
- Longitud total2.540 pulg.
- Peso0.34 lb
- Ancho1.480 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 113/16-16
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera