Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Altura1.340 pulg.
- Diámetro interior0.378 pulg.
- Longitud2.540 pulg.
- Diámetro exterior1.335 pulg.
- Longitud total2.540 pulg.
- Peso0.37 lb
- Ancho1.340 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Rosca del extremo 1G1/2
- Rosca del extremo 2G1/2
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera