Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Altura1.390 pulg.
- Diámetro interior0.440 pulg.
- Longitud3.050 pulg.
- Longitud total3.050 pulg.
- Peso0.41 lb
- Ancho1.480 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-14
- MaterialAcero
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera