Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.340 pulg.
- Diámetro interior0.380 pulg.
- Longitud2.560 pulg.
- Diámetro exterior1.335 pulg.
- Longitud total2.560 pulg.
- Peso0.31 lb
- Ancho1.340 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 13/4-14
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera