Motion
4SA12MR12
Racores de manguera de engaste Serie 4S ORS macho - Material de acero al carbono, 3/4 in ID de manguera
Artículo MI #08051766
No. Fabricante 4SA12MR12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Serie 4S ORS macho - Material de acero al carbono, 3/4 in ID de manguera
Artículo MI #08051766
No. Fabricante 4SA12MR12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.840 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud
    3.180 pulg.
  • Longitud total
    3.180 pulg.
  • Peso
    0.75 lb
  • Ancho
    1.840 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    1-3/16-12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA12MR12FTNG (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera