Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11.000 pulg.
- Altura4.490 pulg.
- Longitud4.440 pulg.
- Longitud total4.440 pulg.
- Peso1.80 lb
- Ancho2.080 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 11-7/16-12
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
SERIE 4SA16FRC16FTNG (PERM.) 4S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera