Motion
69871
9 Tiger Cerámica RFD 24C Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #08052098
No. Fabricante 69871
Precio14.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9 Tiger Cerámica RFD 24C Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #08052098
No. Fabricante 69871
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
Precio14.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.0000 pulg.
  • Ancho general
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Óxido
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382698713
  • Aplicación del material
    Acero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
  • UPC_NO
    012382698713

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA DE EJE DE 69871 9" 7/8" GRANO 24
  • Ideal para usar en acero inoxidable, aleaciones con alto contenido de níquel, acero blindado, acero para herramientas, inconel, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • El grano cerámico autoafilable proporciona la máxima velocidad de corte durante toda la vida útil del disco
  • Top Coat se tritura en frío y elimina la carga

También puede gustarle

Los clientes también compraron