Motion
69888
5 Cerámica tigre RFD 36C Grit 5/8-11 UNC
Artículo MI #08052109
No. Fabricante 69888
Precio4.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 Cerámica tigre RFD 36C Grit 5/8-11 UNC
Artículo MI #08052109
No. Fabricante 69888
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
Precio4.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Óxido
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382698881
  • Aplicación del material
    Acero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
  • UPC_NO
    012382698881

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE EJE 69888 5" 5/8"-11 GRANO 36
  • Ideal para usar en acero inoxidable, aleaciones con alto contenido de níquel, acero blindado, acero para herramientas, inconel, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • El grano cerámico autoafilable proporciona la máxima velocidad de corte durante toda la vida útil del disco
  • Top Coat se tritura en frío y elimina la carga

También puede gustarle

Los clientes también compraron