Motion
06B18
Rueda dentada de calibre de serie - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #08052494
No. Fabricante 06B18
Precio33.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #08052494
No. Fabricante 06B18
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
Su precio$33.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    48.502 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.277 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    43 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.1020 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    25 mm
  • Diámetro exterior
    60.409 mm
  • Diámetro de paso
    2.1595 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    48.502 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.102 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.378 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.378 mm
  • Grosor de los dientes
    5 mm
  • Ancho de diente
    15 mm
  • Peso
    0,51 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.2035 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena
    06B
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    06B-1 / 9.525 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950395470
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950395470

Descripción general

Descripción del fabricante
06B18 X 15MM NOKW 12MM PROY. BUJE Y 2SS
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good