Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.3910 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- En general Altura1.3440 pulg.
- Longitud total Diámetro4.250 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC204-12
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFB
- Tipo de cojineteBola