Motion
6005-2RSH/GJN

SKF
6005-2RSH/GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08054346
No. Fabricante 6005-2RSH/GJN
Precio57.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6005-2RSH/GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08054346
No. Fabricante 6005-2RSH/GJN
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
Precio57.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6005-2RSH/GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6005-2RSH/GJN es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, orificio recto, sellado doble, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 12 mm, ideal para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Número de catálogo del fabricante
    6005-2RSH/GJN
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1470 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572107805

Descripción general

Descripción del fabricante
6005-2RSH/GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron