Motion
INS-ER-DL-40M (REVENTA)

DODGE
INS-ER-DL-40M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola -
Artículo MI #08058851
No. Fabricante INS-ER-DL-40M (RESALE)
Precio177.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-ER-DL-40M (RESALE)

Cojinete de inserto de bola -
Artículo MI #08058851
No. Fabricante INS-ER-DL-40M (RESALE)
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
Su precio$177.99/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7332 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476475208

Descripción general

Descripción del fabricante
074587 (INS-ER-DL-40) BOLA DEL COJINETE 40MM