Motion
R-52K-6HNY
Material de rueda no metálico de alto calor, diámetro de rueda de 6.0000 in, ancho de cara de 2.0000 in, capacidad de carga de 960 lb
Artículo MI #08062057
No. Fabricante R-52K-6HNY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de rueda no metálico de alto calor, diámetro de rueda de 6.0000 in, ancho de cara de 2.0000 in, capacidad de carga de 960 lb
Artículo MI #08062057
No. Fabricante R-52K-6HNY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.0000 x 3.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Soldadura
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    960 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Color de la rueda
    Marrón calor alto
  • Material de la rueda
    Calor alto no metálico
  • Tipo de material de rueda
    Calor alto no metálico
  • Tipo de rueda
    Quemador

Descripción general

Descripción del fabricante
R-52K-6HNY CAJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo