Motion
22LG3K
22LG3K
Artículo MI #08071280
No. Fabricante 22LG3K
Precio8.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
22LG3K
Artículo MI #08071280
No. Fabricante 22LG3K
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
Precio8.41 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Gates ha diseñado la primera alternativa eficaz y económica a la costosa protección de metal o al cambio de ruta de las líneas de mangueras. El sistema de funda LifeGuard® está diseñado para proteger a los operadores, el equipo y el medio ambiente de los peligros de fallo catastrófico de la manguera hidráulica, un nivel de protección que antes no estaba disponible.
  • Tipo de extremo
    LG3K
  • Tipo de accesorio
    Manguito
  • Código de armonización
    5909.00.2000
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    770075433705

Descripción general

Descripción del fabricante
22LG3K MANGUITO LIFEGUARD 7277-1853
  • Proporciona contención de explosiones de hasta 68.9 MPa ( 10,000 psi); Protege contra fugas de 34.5 MPa ( 5,000 psi) en orificios a +100°C ( +212°F ) durante un máximo de cinco minutos; Maneja fluidos hidráulicos y combustible biodiésel; Permite que el fluido se escape de forma segura a lo largo del conjunto; Crea un derrame perceptible para la detección de fallos de mangueras; Se correlaciona con ISO 3457 y cumple con los requisitos de resistencia a las llamas de MSHA; Ningún otro manguito proporciona este nivel de protección; El sistema patentado incluye mangueras Gates, acoplamientos, manguitos y abrazaderas de canal.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"