Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud83 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud total Diámetro108 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440 C
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteUSDA H1
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4550253055600
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSUCFPL
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4550253055600
Descripción general
- Lubricante sólido apto para alimentos (registrado en NSF H1 ) que proporciona lubricación permanente de los cojinetes al protegerlos del lavado y evitar fugas de grasa no deseadas en los alimentos
- Los rodamientos de acero inoxidable 100% son resistentes a la corrosión y no requieren recubrimiento, lo que elimina el potencial de recubrimientos descascarillados que contaminan el producto final
- La combinación de sello de silicona y deflector crea una barrera resistente al agua para ayudar a prevenir la contaminación
- Las cubiertas protectoras para las unidades proporcionan protección adicional contra contaminantes y humedad, a la vez que añaden seguridad adicional para el personal de mantenimiento
- Los sellos de silicona de contacto total crean una barrera resistente al agua para ayudar a prevenir la contaminación
- Inserto de acero inoxidable 440C
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver folleto
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver folleto
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver estudio de caso
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver estudio de caso
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.