Motion
66261132168

NORTON ABRASIVES
66261132168

7 x 5/8-11 in Alúmina cerámica de alta calidad Blaze Fiberglass HD Flat Flap Disc Tipo 27 60 Grit R980P
Artículo MI #08080647
No. Fabricante 66261132168
Precio38.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261132168

7 x 5/8-11 in Alúmina cerámica de alta calidad Blaze Fiberglass HD Flat Flap Disc Tipo 27 60 Grit R980P
Artículo MI #08080647
No. Fabricante 66261132168
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
Precio38.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Peso de respaldo
    Peso en Y Poliéster
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    5/8 en 11
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo abrasivo
    Discos recubiertos con solapa,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Material de apoyo
    Peso en Y Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de solapa, Disco, Disco de solapa abrasiva, Disco de esmerilado, Disco de mezcla, Disco de acabado, Disco nivelador, Disco de solapa de pelado, Disco de solapa de desbarbado
  • Tipo de disco
    Disco plano de fibra de vidrio HD
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66261132168
  • Número de Upc del fabricante
    662611321686
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Velocidad máxima
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica premium
  • Cantidad del paquete
    10
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    Blaze
  • Forma
    Tipo 27
  • UPC_NO
    66261132168

Descripción general

Descripción del fabricante
66261132168 7 X 5/8-11 60 GRIT R980P
  • El disco de aleta plana tipo 27 con grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación dura entre un 50 % y un 200 % más que cualquier disco de aleta en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
  • Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia al deshilachado, al tiempo que proporcionan una tasa de corte fría y notablemente rápida
  • Las aletas gigantes/de alta densidad y funcionamiento suave mejoran la vida útil y hacen que actúen como granos más finos, absorbiendo más vibraciones y aumentando la comodidad del operador
  • La mejor opción para la mezcla de grano grueso, el desbarbado y la eliminación de material
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"