Motion
VQ5100-51-04N

SMC CORP OF AMERICA
VQ5100-51-04N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufable montado en base, 1/2 pulg.
Artículo MI #08081944
No. Fabricante VQ5100-51-04N
Precio143.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5100-51-04N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufable montado en base, 1/2 pulg.
Artículo MI #08081944
No. Fabricante VQ5100-51-04N
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
Precio143.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ5100-51-04N
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.10 - 1.0MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 72.0 (4.0);2 posición junta de goma 79.2 (4.4)3 posición junta metálica 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 posición junta de goma 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 20 o menos a 62 o menos;sellado de goma 25 o menos a 75 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"