Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del gancho3/8 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza16 pulg.
- Apertura mínima de la mordaza3-9/16 pulg.
- Diámetro del brazo de la pinza3/4 pulg.
- Peso7.95 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveDe 3-9/16 a 16 pulg.
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de acoplamiento de la pinzaAgarre giratorio
- Tipo de pinzaDeslizamiento
Descripción general
Descripción del fabricante
40004 TENAZA DESLIZANTE 3/8" TAMAÑO 3-9/16-16"
- Con una forma especial para agarrar y sujetar postes y troncos para operaciones de deslizamiento y arrastre
- Molesto forjado de acero redondo para colocar acero adicional en áreas de tensión crítica
- Los puntos están bien molidos para garantizar una nitidez duradera
- Los tamaños de pinzas 3/4 y 1 pulgada son compatibles con una obturación de pinzas especial. Las pinzas de 1-1/4 y 1-1/2 pulgadas utilizan grilletes de anclaje con pasador de tornillo