Motion
40008
Pinzas de elevación de madera Dixie Industries - 3/4 pulg. de diámetro del brazo, 3-3/4 a 16 pulg. de apertura de la mordaza, 5/8 x 2-3/4 pulg. de tamaño del anillo
Artículo MI #08088438
No. Fabricante 40008
Precio442.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pinzas de elevación de madera Dixie Industries - 3/4 pulg. de diámetro del brazo, 3-3/4 a 16 pulg. de apertura de la mordaza, 5/8 x 2-3/4 pulg. de tamaño del anillo
Artículo MI #08088438
No. Fabricante 40008
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
Precio442.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    7 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    16 pulg.
  • Apertura mínima de la mordaza
    3-3/4 pulg.
  • Longitud total
    18-3/4 pulg.
  • Tamaño del anillo
    5/8 x 2-3/4 pulg.
  • Diámetro del grillete
    3/8 pulg.
  • Diámetro del brazo de la pinza
    3/4 pulg.
  • Peso
    6.97 lb
  • Límite de carga de trabajo
    1500 lb a 75°;1000 lb a 135°;750 lb a 180°

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    De 3-3/4 a 16 pulg.
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    3-3/4 pulg. @ 75°;12 pulg. @ 135°;16 pulg. @ 180°
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    081767400081

Descripción general

Descripción del fabricante
40008 ALEACIÓN DE ELEVACIÓN DE PINZAS 3/4 X 16
  • La forma de la pinza se ha diseñado para proporcionar un agarre seguro en postes y troncos
  • Naranja brillante pintado para la identificación del lugar de trabajo
  • Dixie Industries forja acero de aleación redondo para una resistencia a la tracción y durabilidad óptimas
  • Todas las pinzas de elevación Dixie se cargan a prueba hasta 2 veces el límite de carga de trabajo y luego se fijan con una etiqueta de identificación metálica permanente; también se proporciona una certificación escrita en el momento del envío
  • Las pinzas de elevación están soportadas por un grillete de seguridad de tuerca y perno con un anillo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron