Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del gancho1/2 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza32 pulg.
- Apertura mínima de la mordaza7 pulg.
- Diámetro del brazo de la pinza1-1/4 pulg.
- Peso29.72 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveDe 7 a 32 pulg.
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de acoplamiento de la pinzaAgarre giratorio
- Tipo de pinzaDeslizamiento
Descripción general
- Con una forma especial para agarrar y sujetar postes y troncos para operaciones de deslizamiento y arrastre
- Molesto forjado de acero redondo para colocar acero adicional en áreas de tensión crítica
- Los puntos están bien molidos para garantizar una nitidez duradera
- Los tamaños de pinzas 3/4 y 1 pulgada son compatibles con una obturación de pinzas especial. Las pinzas de 1-1/4 y 1-1/2 pulgadas utilizan grilletes de anclaje con pasador de tornillo