Motion
42314
Pinzas de patinaje Dixie Industries con agarre giratorio - 1 pulg. de diámetro del brazo, 4 a 20 pulg. de capacidad de mordaza, 3/8 pulg. de agarre giratorio
Artículo MI #08088446
No. Fabricante 42314
Precio325.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pinzas de patinaje Dixie Industries con agarre giratorio - 1 pulg. de diámetro del brazo, 4 a 20 pulg. de capacidad de mordaza, 3/8 pulg. de agarre giratorio
Artículo MI #08088446
No. Fabricante 42314
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
Precio325.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del gancho
    3/8 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    20 pulg.
  • Apertura mínima de la mordaza
    4 pulg.
  • Diámetro del brazo de la pinza
    1 pulg.
  • Peso
    13.3 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    De 4 a 20 pulg.
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de acoplamiento de la pinza
    Agarre giratorio
  • Tipo de pinza
    Deslizamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
42314 TENAZA DESLIZANTE TAMAÑO 3/8"
  • Con una forma especial para agarrar y sujetar postes y troncos para operaciones de deslizamiento y arrastre
  • Molesto forjado de acero redondo para colocar acero adicional en áreas de tensión crítica
  • Los puntos están bien molidos para garantizar una nitidez duradera
  • Los tamaños de pinzas 3/4 y 1 pulgada son compatibles con una obturación de pinzas especial. Las pinzas de 1-1/4 y 1-1/2 pulgadas utilizan grilletes de anclaje con pasador de tornillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good