Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieVFR
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
- VFR4000, tipos enchufable y no enchufable
- Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo