Motion
10H163
RODAJA DE TITANO TROCEADA 16 X 9/64", PAQUETE 25
Artículo MI #08094606
No. Fabricante 10H163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RODAJA DE TITANO TROCEADA 16 X 9/64", PAQUETE 25
Artículo MI #08094606
No. Fabricante 10H163
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    3.7 lb
  • Diámetro de la rueda
    16 pulg.
  • Grosor de la rueda
    9/64 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    C30
  • Número de grano
    30
  • Número de stock del fabricante
    10H163
  • Número de Upc del fabricante
    662980128305
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3800
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980128305
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
10H163 TITAN CORTADO 16" X 9/64 X 7/8
  • Rendimiento de corte óptimo en titanio y latón
  • Formulación única que evita que el metal se sobrecaliente
  • Para uso en titanio y latón.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron