Motion
AK99QT
Disco
Artículo MI #08094731
No. Fabricante AK99QT
Precio174.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco
Artículo MI #08094731
No. Fabricante AK99QT
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
Precio174.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    9.7500 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5 pulg.
  • Peso
    4.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Usar con correas Truflex.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    QT
  • Número de catálogo del fabricante
    7819-0121
  • Número de Upc del fabricante
    770075429333
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    770075429333

Descripción general

Descripción del fabricante
AK99QT HOJA
  • Gates diseña una amplia gama de poleas versátiles y de alto rendimiento para mantener su sistema de transmisión por correa en funcionamiento sin problemas, desde poleas de alta resistencia fabricadas para transportar cargas pesadas hasta poleas de alta resistencia diseñadas para el sistema de transmisión de su vehículo y poleas de múltiples funciones para cada aplicación intermedia. Cada polea está fabricada con precisión para garantizar el ajuste perfecto y se puede personalizar completamente para su sistema de correas con los metales hechos a pedido de Gates.
  • Ranuras maquinadas de precisión
  • Ranuras únicas y múltiples disponibles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos