Motion
100B24
Rueda dentada de calibre de serie - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 24 dientes, calibre de serie de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #08095383
No. Fabricante 100B24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 24 dientes, calibre de serie de 1.2500 pulg., material de acero
Artículo MI #08095383
No. Fabricante 100B24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2450 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5766 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.6920 pulg.
  • Peso
    19.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena
    100
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950023069
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    697950023069

Descripción general

Descripción del fabricante
100B24, DIVIDIDO, ORIFICIO DE 2-15/16" KW & SS

También puede gustarle

Los clientes también compraron