Especificaciones
Dimensiones
- Longitud15.25 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso14.00 lb
- Ancho7.13 pulg.
Detalles
- Tipo de montajeEspecial
Descripción general
- El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión
- La lubricación es permanente con un baño de aceite
- La caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
- El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje
- Eje de salida doble disponible como opción de fábrica
- Caja de conductos opcional disponible