Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoM5
Detalles
- AccionamientoSolenoide doble de posición 2
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaEXH común con puerto corporal
- SerieSYJ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
- Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
- Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5