Motion
K120610HD
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550034 - Sección K, 12 costillas, 1.647 in de ancho, 61.79 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #08201259
No. Fabricante K120610HD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85550034 - Sección K, 12 costillas, 1.647 in de ancho, 61.79 in OAL, serie Fleet Runner
Artículo MI #08201259
No. Fabricante K120610HD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    61.79 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.647 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Corredor de flota
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
K120610HD CINTURÓN VERDE DE RAYAS
  • El material patentado proporciona el máximo rendimiento a temperaturas de funcionamiento extremas prolongadas
  • Construcción de alta resistencia que resiste el agrietamiento y el desgaste, incluso a temperaturas extremas
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables